TLT-200/3TS エレキギター Photogenic 76112097

TLT-200/3TS エレキギター Photogenic 76112097
TLT-200/3TS エレキギター Photogenic 76112097
TLT-200/3TS エレキギター Photogenic 76112097
TLT-200/3TS エレキギター Photogenic 76112097

エレキギター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76112097
品番
TLT-200/3TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造
・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り
・クラシックな 3TS(3 Tone Sunburst) フィニッシュ
・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド
・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好
・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール
・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状
・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様
・品名:TLT-200/3TS
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)
・構造:セミホロウ(Thinline)
・カラー:3 Tone Sunburst(3TS)
・ピックアップ:Single Coil × 2
・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector
・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル
・JANコード:4550623012202

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする