JM-220/BLK エレキギター Photogenic 76112149

JM-220/BLK エレキギター Photogenic 76112149
JM-220/BLK エレキギター Photogenic 76112149

エレキギター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76112149
品番
JM-220/BLK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル
・ステージ映えする BLK(ブラック) フィニッシュ
・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド
・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好
・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター
・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状
・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様
・品名:JM-220/BLK
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)
・カラー:Black(BLK)
・ピックアップ:Single Coil × 2
・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector
・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、ブラックフィニッシュ
・JANコード:4550623013117

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする