PB-240/WH/W3P(S.C) エレキベース Photogenic 76112176

エレキベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76112176
品番
PB-240/WH/W3P(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・扱いやすい PB タイプのボディシェイプ
・清潔感のある WH(White/ホワイト) フィニッシュ
・存在感のある W3P(White 3-Ply)ピックガード
・Split Coil(S.C)×1 のシンプルで扱いやすいピックアップ構成
・直感的に扱える 1Vol / 1Tone
・指弾き・ピック弾きどちらにも対応しやすい万能なサウンド
・初めてのベースとしても扱いやすいスタンダードな仕様
・品名:PB-240/WH/W3P(S.C)
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:Electric Bass(PB Style)
・カラー:White(WH)
・ピックガード:White 3-Ply(W3P)
・ピックアップ:Split Coil × 1(S.C)
・コントロール:1 Volume、1 Tone
・特徴:PB タイプ、ホワイト、3 プライピックガード、シンプルな 1PU 構成
・JANコード:4550623012806

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする