JB-240/DR(S.C) エレキベース Photogenic 76112228

JB-240/DR(S.C) エレキベース Photogenic 76112228
JB-240/DR(S.C) エレキベース Photogenic 76112228
JB-240/DR(S.C) エレキベース Photogenic 76112228

エレキベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76112228
品番
JB-240/DR(S.C)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

・スリムで抱えやすい JB スタイルボディ(カラー:DR=ダークレッド)
・2シングルコイルPU(JBレイアウト)による、太さと抜けを両立した幅広いトーン
・コントロールは 2ボリューム+1トーン のシンプル構成
・ロングスケール(864mm)で標準的なテンション感
・初心者でも扱いやすい細めのネック形状
・(S.C)=ソフトケース付属モデル
・品名:JB-240/DR(S.C)
・ブランド:Photogenic
・カテゴリ:エレキベース(JBタイプ)
・カラー:DR(ダークレッド)
・ボディ:バスウッド
・ネック:メイプル
・指板:ローズウッドまたは同等材
・ピックアップ:JBタイプ ×2
・コントロール:2ボリューム、1トーン
・スケール:864mm(ロングスケール)
・付属品:ソフトケース
・JANコード:4534853051538

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弦楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする