52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360

52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360
52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360
52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360
52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360
52068 AT酸素発生器 アーテック[学校教材・教育玩具] 76115360

AT酸素発生器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76115360品番52068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,000
販売価格(税別)
18,182

不足する酸素を取り込んで体の中からリフレッシュ!
用途に合わせて酸素濃度が調整可能!
仕事や自宅でのリラックス・リフレッシュに!
鼻吸入チューブ・吸入器が付属!
タッチパネルで簡単操作!
毎日の健康管理に! メーカー保証期間:1年

セット内容本体×1台、電源コード×1本、リモコン×1個、鼻吸入チューブ×1セット、吸入器×1セット材質ABS寸法(mm)284×210×H302
注意
※1:流量毎に酸素濃度固定(7段階設定可能)
※2:保管及び輸送温度が5℃未満の場合、装置は使用前に4時間以上使用環境に置く必要があります。
※本製品はウェルネス機器です。医薬品医療機器等法に基づく医療機器ではありません。また医師が判断する在宅酸素療法ではご利用いただけません。
※質問や健康上の問題がある場合は、医療機関に必ず相談してください。
※本製品の音声及び液晶画面表示は英語表記となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする