- ビビッド ホイップ ハイブリ-チ イリヤ化学 76119490

ビビッド ホイップ ハイブリ-チ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個(150mL×5包)
注文コード
76119490
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

【ハイブリーチ剤の作り方】
塗布直前に調合してください。必要量ずつ(最小量40g)をその都度調合します。ファインシルキーパウダー1包(10g)にオキシジェントクリーム1カップ(30ml)の割合で混合します。
(※必ず先にパウダーをカップ等に入れて、調合してください。)
※混合液は30分で効力がなくなります。調合は必要に応じてその都度行ってください。また、混合した薬液は保存できませんので使い残りは必ずお捨てください。
※他の2剤を使用すると、所定の粘度にならない場合があります。

用途
【ご使用方法】
ファインシルキーパウダー(1剤)とオキシジェントクリーム(2剤)を1:3の割合で混合してください。
毛髪を根元から1~1.5cm程度あけて、ブラシで髪の毛1本1本に充分な量を塗布してください。状況によりホイルまたはラップをお使いください。
放置時間は5~30分を目安にしてください。
希望の明度まで脱色できたら、ぬるま湯でプレーンリンスし、シャンプーでしっかりと洗い流してください。
リンスまたはトリートメントで仕上げてください。
注意
※【特にご注意していただくこと】
※
※1剤2剤の混合比は1:3です。1剤の量が多いと発熱します。1:1で混合すると約90℃となります。
※1剤と2剤をはかり取ったら、
※すぐにハケ・ブラシなどでパウダーを溶かし、ホイップクリーム状になるまで攪拌・混合してください。
※放置しておくと、発熱・発泡などの現象を起こします。
※混合するとき、密閉容器は使用しないでください。混合時に酸素が発生し、容器が破裂する恐れがあります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする