曜日別特売
- ディープレイヤー トリートメントExV ディープレイヤー 76119526

ディープレイヤー トリートメントExV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(750g)
内容量1個(750g)注文コード76119526品番-
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

超しっとり系サロンシステムトリートメントブランドのDeepLayer(ディープレイヤー)から、ホームケア用シャンプー・トリートメントが誕生!!
保湿力と粘性の高いもっちりなめらかな泡質で、洗髪時の髪同士の摩擦を軽減するシャンプー。補修力のある洗浄成分を採用し、さらにトリートメント成分を配合するなどシャンプーにも高い補修機能を持たせています。加えてブースター効果により髪表面をなめらかに整え、トリートメント成分を毛髪内部に高浸透。システムトリートメントと連動したケラタイド(R)やアミノセラミド類似体などを配合し、毛髪内部から外部まで徹底補修するトリートメント。ダメージ毛やブリーチ毛で絡まり、きしむ髪も、根もとから毛先までおさまりの良い髪へ導きます。太毛、硬毛、髪が広がってまとまらない、ヘアカラーを繰り返しハイダメージでパサパサな方に。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする