曜日別特売
A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443

A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443
A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443
A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443
A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443
A-7551 ペンケース[ブックタイプ] リヒトラブ 76126443

ペンケース[ブックタイプ]

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
開閉ファスナー
内容量1個注文コード76126443品番A-7551
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

見開き式だから目的のペンがすぐ見つかります。
消しゴムや替芯など小物収納に便利な小型3連メッシュポケット。
ハサミやのりなど大型小物も収納できるメッシュポケット。
カードとメモ(A7)が入る外側ポケット。

仕様ダブルファスナートラスコ品番855-9777材質ポリエステル厚さ(mm)50サイズペンケース〔ブックタイプ〕縦(mm)120横(mm)200収納数小型メッシュポケット×3・大型メッシュポケット×1収納物ペン収納本数:12~14本程度(ペンの太さによって異なります)開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

ペンケース[ブックタイプ]
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76126443
2018-09-18
用途: 普通に文具入れ
卸売・小売業

潰れていびつな形になっていた
しばらく使っていくうちに馴染んでくるのだろうか
文具いれとしては文句なし

対象商品 : 76126477
2016-08-01
用途: もの入れ

大きいので筆記道具や小物も入れられ、中仕切りがあるのも使いやすいです。オレンジはバックの中でも目立って取り出しやすいですね。

対象商品 : 76126443
2016-07-27
用途: 小物入れ
建設業・工事業

ペンケースとしてではなく、小物入れとして使用していますが、色々と小分けにして入れる事が出来るので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする