段数分のこぼれ止めシート付き
ストア・エキスプレス
高機能型ジャンブルバスケット(直径10cmキャスター付き) 幅54.4cm ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.4×46.3×123.9
注文コード
76145557
品番
2333-1831
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!
用途
素材/本体:スチール製 粉体塗装 こぼれ止め:PET樹脂
サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm 耐荷重:全体:125kg 25kg/段
種別
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.4×46.3×123.9
注意
※ウレタン製単輪キャスター:直径10cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.8mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
842
/
税込
¥
926
北海道地方
数量1につき
¥
1,377
/
税込
¥
1,515
沖縄地方
数量1につき
¥
2,142
/
税込
¥
2,356
離島
数量1につき
¥
2,142
/
税込
¥
2,356