曜日別特売
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801

- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801
- 缶バッジディスプレイ&収納ケース シンコハンガー 76145801

缶バッジディスプレイ&収納ケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76145801
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

正面、サイド面、フタ面度の向きにでも缶バッジを見せながら収納できる。
スタッキングがフタ無し、フタ有りどちらでも可能。
OPP袋、銀袋に入れたまま収納が可能。
収納力抜群!57mm最大28個、65mm最大26個、75mm最大16個収納可能。
安心の日本製。

材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
150×86×91

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする