曜日別特売
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540

幅108×奥行45×高さ57.6cm

2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540
2245-282 ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚 ストア・エキスプレス 76148540

ラーチ合板天板 ショーテーブル ブラック脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)108×45×57.6
内容量1台注文コード76148540品番2245-282
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

目を引くラーチ合板天板のショーテーブルです。ホワイト・ブラック・グレーどの脚にも合います。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

用途
天板:27mm厚
質量(kg)
フレーム部:3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
108×45×57.6
耐荷重(kg)
30
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする