ホワイト
ストア・エキスプレス
スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
種別
ホワイト
エクリュ
ホワイト
ラスティック柄
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76148576
品番
2245-295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
存在感たっぷりの大型ディスプレイテーブル!定番サイズのショーテーブルと組み合わせても展開可能です。
種別
ホワイト
質量(kg)
フレーム部:14.4 天板:18
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180.4×80.4×82.4
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,180
/
税込
¥
1,298
北海道地方
数量1につき
¥
2,260
/
税込
¥
2,486
沖縄地方
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058
離島
数量1につき
¥
2,780
/
税込
¥
3,058