曜日別特売
2245-296 スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚 ストア・エキスプレス 76148585

ラスティック柄

2245-296 スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚 ストア・エキスプレス 76148585
2245-296 スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚 ストア・エキスプレス 76148585
2245-296 スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚 ストア・エキスプレス 76148585
2245-296 スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚 ストア・エキスプレス 76148585

スチール脚大型テーブル 幅180cm ホワイト脚

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
種別ラスティック柄
内容量1台注文コード76148585品番2245-296
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

存在感たっぷりの大型ディスプレイテーブル!定番サイズのショーテーブルと組み合わせても展開可能です。

種別
ラスティック柄
質量(kg)
フレーム部:14.4 天板:18
耐荷重(kg)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180.4×80.4×82.4
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする