曜日別特売
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655

幅82cm

2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655
2243-1211 木製スリムコの字テーブル ラーチ合板 ストア・エキスプレス 76148655

木製スリムコの字テーブル ラーチ合板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)82×45×45
内容量1台注文コード76148655品番2243-1211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

什器エンドや売場のポイント什器としてもお使いいただけるコの字テーブルです。2サイズ組みああせると高さに変化のあるディスプレイが可能です。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。

用途
板厚:27mm
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×45×45
内寸(cm)
幅76.4×高さ31.3
耐荷重(kg)
20
注意
※アジャスター付き ボルト径:M8
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※ご注意ください 【ラーチ合板を使用した商品について】
※割れ・打痕・抜け節跡が発生します。素材特性によるものであり、不良品ではありません。
※表面に細かい凹凸があります。引っ掛かりやすい商品の陳列にはご注意ください。
※木目・節の出方や色味など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラックなどが発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,210/税込¥1,331
北海道地方数量1につき¥1,980/税込¥2,178
沖縄地方数量1につき¥3,080/税込¥3,388
離島数量1につき¥3,080/税込¥3,388

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする