曜日別特売
2245-275 グレー脚 ショーテーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148750

幅120×奥行80×高さ82.4cm

2245-275 グレー脚 ショーテーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148750
2245-275 グレー脚 ショーテーブル エクリュ ストア・エキスプレス 76148750

グレー脚 ショーテーブル エクリュ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76148750
品番
2245-275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

シンプルでどんなシーンにも似合うスタンダードなショーテーブルです!

質量(kg)
フレーム部:7.2 天板:12.8
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×80×82.4
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,375/税込¥1,513
北海道地方数量1につき¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする