曜日別特売
HD-35L ホッチキス HD-35L MAX(マックス)[事務用品・工具] 76149087

ホッチキス HD-35L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76149087品番HD-35L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ロングでスリムだから収納もラクラク A2サイズまでの中とじができます。大きなサイズでもしっかりとじられます!

適合使用針/No.3-1M、No.3-3M、No.35-2Mグレー質量(g)615綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)300針装てん数(本)50(No.3-1M、No3-3M使用時)、100(No.35-2M使用時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)60×43×406針装てん方法ワンタッチオープン式アズワン品番65-0429-02繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76149087
2021-08-21
用途: 教材の冊子綴じ
農・林・水産業

20枚綴じられてA2サイズまで使えるとのことなので購入しました。小さいサイズの冊子を綴じる場合は問題ありません。
A3を中綴じして半分に折り仕上がりA4サイズの冊子を作ろうとすると、殆ど失敗します。支点から針までの距離が遠くなると針を真っすぐ下ろすのが難しく、少しでもホチキス部分を押さえる手がずれると針が内側に折れず、片方(または両方)が外側に開いてしまいます。冊子として使えなくもないのですが、子どもが何度も開閉すると、すぐに外れてしまいます。仕方がないので、何度もやり直しをして冊子を仕上げなければなりません。針も半分以上、無駄になってしまいます。
それでも、A3を20枚近く中綴じできる商品が少ないので、使っています。早くコツをつかみたいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする