足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76155095
品番
SG20T-810L
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は21,980円となります。
参考基準価格(税別)¥26,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ESK-20用妻型一体式セーフティーガード左
ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。
ESK-20専用
妻側バーを使用するにはLRセットが必要

材質
アルミ合金
天板寸法(mm)
2060×500
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん数
5
垂直高(mm)
1723~1970

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする