38357 ATドライTシャツ アーテック[学校教材・教育玩具] 76155199

ATドライTシャツ

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・セット内容・内容量など69種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
グリーン
セット内容
本体のみ
注文コード
76155199
品番
38357
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

汗をかいてもサラッとした肌触りをキープする高機能ドライ素材!

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色
グリーン
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
身丈(cm)
74
セット内容
本体のみ
サイズ
LL

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-19
用途: 口調服の下に着てます
ありまや 様(サービス業)

空調服の下に着るシャツを探していたので、これにしました。 値段が安くてドライタイプなので、ちょうどよかったです。 肌触りは、木綿などにはかないませんが、汗をかいた時に肌に貼りつかず、速乾性もあるので、よい感じです。 肌触りが良ければ、普段の下着代わりにもと思いましたが、そこまでよくはなかったので、作業中の下着として着ています。 用途を限定すると値段が安くて、快適です。

対象商品 : 89850145
2024-07-01
用途: 仕事での着用

工場での作業中に着ています。汗をかいても綿の様に濡れて重くならないのが良いと思います。但し着心地はやはりそれなりです。そこそこ丈夫なのでコスパは良いと思います。

対象商品 : 89850206
2021-07-24
用途: 作業着下着
サービス業

他の方がレビューしている通りで、前後の区別がほとんどできません。
しょっちゅう前後逆に着てしまいます。(笑)
肌ざわりも独特で好みが分れますが、私はゴワゴワ感がちょっと抵抗がありますね。
このゴワゴワ感は最近流行りの『ドライTシャツ』の特徴のようです。
でも、一般的な『速乾吸汗シャツ』よりサラッとしているかもしれません。
汗をかいたときの乾きが早いような気もします。
個人的な好みはあると思いますが、私はこの夏『速乾吸汗シャツ』から『ドライTシャツ』へシフトしています。
胸ポケット付きがあると有難いですね。

対象商品 : 89850154
2020-09-19
用途: 運動中
製造業

首回りが苦しいです。
肌触りとかは問題ないですが、首が細い人でないと苦しいと感じると思います。

対象商品 : 89850206
2020-03-24
用途: 作業用下着
サービス業

まず、前後の襟足の差があまりありません。
首後ろの洗濯タグを見ないと前後がわかりづらい。
第二に、けっこうゴワゴワです。
サラッとした感じでもありますので、夏にはいいのかな?
冬には少し寒い気がします。
トータル的には、着心地(個人差はありますが)・価格でまぁ、満足ですね。

対象商品 : 89850136
2019-08-27
用途: 作業着のアンダーシャツ
自動車・二輪車・自転車関連業

よく着用する速乾性Tシャツより少し薄め、薄手の速乾性Tシャツより厚めのしっかりした、手触りが良い生地です。
縫製の端が首に当たってチクチクしましたが、縫い代の端をハサミで切って解決しました。

2025-07-29
用途: 室外での作業

ドライで涼しいと書いてあったと思いますが
着ると生温かい生地で、着心地が当方には合いません

対象商品 : 89850276
2019-01-05
用途: 作業着として
サービス業

安いので、夏場の作業着(インナー)として購入。
普通に着れています。汗をあまり吸わなかったりする感じですが、普通の綿のTシャツだと熱がこもって暑かったのですが、作業時のインナーに使用したらだいぶ涼しく作業出来てます。
胸ボケットが無いのが俺的には良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする