曜日別特売
K-65XR80 SONY BRAVIA 4K有機ELテレビ 65V型 K-65XR80 SONY(ソニー) 76159451

SONY BRAVIA 4K有機ELテレビ 65V型 K-65XR80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159451
品番
K-65XR80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
¥539,800

鮮烈な輝きと画面から音を出す独自設計により映像と音が一体になる。独自構造の薄型化デザイン4K有機ELテレビ

仕様
【超解像エンジン】XR 4K アップスケーリング【高輝度技術】XR コントラスト ブースター 15
性能
省エネ基準達成率(目標年度2031年度)/1.17
質量(kg)
22.3[スタンド含む23.2]
消費電力(W)
449[待機時/0.5]
最大出力(W)
実用(JEITA):50(10 + 10 + 10 + 10 + 10)
センサー
●(明るさセンサー)
機能
【高音質機能】DTS:X対応●、Dolby Atmos対応●、自動音場補正●(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)●、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)●、3D サラウンド アップスケーリング●、ボイスズーム●(ボイスズーム3)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)●、アコースティック センターシンク●【ネットワーク機能】Google TV●、無線LAN機能:IEEE802.11ac/a/b/g/n/ax、音声検索●、ハンズフリー音声検索●、Google アシスタントbuilt-in●、Works with Apple AirPlay●、Google Cast●、Works with Apple HomeKit●、Works with Google アシスタント●、Works with Alexa●、Video & TV SideView●、ブラウザ機能●、Wi-Fi Directモード-、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)●(クライアント機能)●、倍速駆動パネル/XR OLED モーション
ディスプレイ
XR トリルミナス プロ
対応メディア
データ放送/データサービス:●/●、ハイブリッドキャスト対応:●
入力端子
HDMI入力端子:4、S-センタースピーカー入力端子:1
スピーカー
アクチュエーター×2、トゥイーター×2、サブウーファー×1、個数/5、種類/アコースティック サーフェス オーディオ プラス
端子
USB端子:2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1
画面サイズ
65V
プロセッサー
高画質プロセッサー「XR」
出力端子
光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS):1、ヘッドホン出力端子:1
画素数
(水平×垂直)3840×2160(4K)
リモコン
音声検索機能付リモコン(無線)
年間消費電力量(kWh/年)
195
放送方式
地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K
パネル
有機ELパネル
チューナー数
地上:3、BS・110度CS:3、BS4K・110度CS4K:3、BS8K:-、スカパープレミアムサービス(4K):-、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー●
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
144.2×82.9×3.7[スタンド含む144.2×85.5×24.8(標準スタイル)][スタンド含む144.2×85.5×24.8(スタンド内側)][スタンド含む144.2×90.9×24.8(サウンドバー)]
対応プロファイル
Bluetooth:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP
HDR対応
●(HDR10/HLG/Dolby Vision)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする