NLH100S-HL3 高天井LED照明 日機 76159636

 

NLH100S-HL3 高天井LED照明 日機 76159636
NLH100S-HL3 高天井LED照明 日機 76159636

高天井LED照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
消費電力(W)100
内容量1台注文コード76159636品番NLH100S-HL3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

発光角度120°の白色LEDで、自然な光が広がる電源一体型の高天井LED照明です。
メーカーが得意とする工作機械の機内照明の技術を応用し、前面は強化ガラスを採用した完全防水(IP67)、アームは粉体塗装を施しているため、オイルミストが舞う環境、溶剤や接着剤を用いる特殊環境に適しています。
内部に特殊な熱伝導性接着剤を注入してため防湿性、耐衝撃性、放熱性を兼ね備えています。また、放熱フィン一体形成型アルミニウムボディと樹脂材を併用しているため高い放熱性を実現しています。
独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しています。また、誘導雷サージを迂回させる免電設計で、落雷や雷放電から製品を守る安全設計です。
設置の際にはかならず落下防止ワイヤーを取り付けてください。

用途
オイルミスト環境、工場照明、倉庫照明など
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
17000
照度(Lx)
6040
寸法(mm)
250×250×260
電源(V)
AC100-240
使用温度(℃)
-10~50 (ただし氷結しないこと)
電源コード(m)
1
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
使用温度50℃ 40,000
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※充電用アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする