曜日別特売
SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855

SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855
SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855
SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855
SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855
SC-002 手回し充電これであんしん ラジオ 太知ホールディングス 76159855

手回し充電これであんしん ラジオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159855
品番
SC-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。LEDライトを搭載したもしもに備えられる頼もしい1台です。

付属品
USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
165
電源
キャパシタ:2.7V10F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×43×60
動作時間
【手回し充電】約150回転/分で1分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約3分、スマホ待受け:約30分、FMラジオ(最大音量の1/2)約15分、AM(最大音量の1/2):約15分
LED
高輝度白色LED Φ5mm×1
受信周波数
AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナ
AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする