SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880

SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880
SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880
SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880
SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880
SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880
SC-004 手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ 太知ホールディングス 76159880

手回し&乾電池&外部電源これであんしん 防水ラジオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76159880
品番
SC-004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電機能付きラジオ。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。さらに乾電池やモバイルバッテリーからの充電でも使用できる3電源対応。安心の防塵防水タイプなので、アウトドアでも活躍します。普段使いしながら防災に備えるのもオススメ。

付属品
USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
208
電源
キャパシタ:3V20F、単3乾電池×2(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×50×69
動作時間
約150回/分で1分手回し:FM約30分・AM約40分・LED約25分・サイレン約5分(ラジオは最大音量の1/2の音量)、アルカリ乾電池:FM約120分・AM約160分・LED約65時間・サイレン約35時間
LED
高輝度白色LED Φ5mm×3
受信周波数
AM:530~1600kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
アンテナ
AM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする