曜日別特売

電源TRIO3-PS/3AC/24DC/40

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格出力電流(A)(IN)40
内容量1箱(1個)注文コード76167851品番TRIO3-PS/3AC/24DC/40
販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。

幅(mm)
90
奥行(mm)
167、機器の奥行き(DINレール取付け)/160
定格出力電流(A)
(IN)40
消費電流(A)
3×1.5 (3×400 V AC)、3×1.2 (3×500 V AC)、2×2.6 (2×400 V AC)、2×2.1 (2×500 V AC)
ブレーカ
入力保護用に推奨/3×6 A... 16A (特性B、C、D、K、または同等)
仕様
【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 60 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 1440 W (5 s)、PN:960 W【残存リプル】通常 13 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.54 (3×400 V AC)、通常 1,53 (3×480 V AC)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり
高さ(mm)
135
種類
電源の電圧/AC
電圧(V)
通常の国内グリッド/3×400 AC、3×480 AC
取付寸法(mm)
【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0
接続
【並列】あり(ダイオードで電力と冗長性を向上させるため)【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)
制御
(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
周波数範囲(Hz)
50...60±10 % (fN)
抵抗
フィードバック電圧/≦ 35 V DC
力率
cosΦ/0.94 (3×480 V AC)
保護回路
過電流保護; バリスタ
ヒューズ
保護 (二次側)/電子的、保護内蔵/なし、装置の主電源/6.3 A 内部(機器保護)
立ち上がり時間
≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)
出力電圧可変範囲(V)
24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)
定格出力電圧(V)
24 DC
出力保持時間
通常 21 ms (3×400 V AC)、通常 21 ms (3×480 V AC)
効率
通常 95.4 % (3x 400 V AC)、通常 95.8 % (3x 480 V AC)
入力電圧範囲(V)
3×400 AC ... 500 AC -20 % ... +10 %、2×400 AC ... 500 AC ±10 %
RoHS指令(10物質対応)
対応
突入電流
< 21 A (25 ℃)、値 (I2t)/< 0.77 A2s
電力損失(W)
(無負荷)最小/< 1.37 (3×400 V AC)(無負荷)最大/< 0.77 (3×480 V AC)、(定格負荷)最小/< 45.75 (3×400 V AC)・最大/< 42.52 (3×480 V AC)
過電圧保護(V)
出力(OVP)/≦ 35 DC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする