電源TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
この商品は定格出力電流・仕様など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1個)
定格出力電流(A)
(IN)10
仕様
【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 15 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃,< 100 V AC (1 %/V)、2.5 %/K、> 60 ℃,< 140 V DC (1 %/V)【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 360 W (5 s)、PN:240W【残存リプル】通常 50 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.75 (120 V AC)、通常 1.7 (AC 230 V)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり
注文コード
76170495
品番
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

電源TRIO POWERはすべて、マルチカラーLEDと集合アラーム接点を備えたスマート診断機能を備えています。これを使用して、DC OK、過負荷、短絡など、すべての重要な状態が通知されます。組込みのマルチチャネル機器保護機能や、診断・パラメータ化のためのIO-Link インターフェースを備えた機器がオプションでご利用いただけます。コンパクトな機器は設置作業や制御盤内でのスペース要件、材料コストを削減します。したがって、電源TRIO POWERは1台の機器で電源の信頼性を提供します。

幅(mm)
40
種類
電源の電圧/AC動作:AC、DC動作:DC
定格出力電流(A)
(IN)10
ヒューズ
保護 (二次側)/電子的、保護内蔵/なし、装置の主電源/6.3 A 内部(機器保護)
出力保持時間
通常 27 ms (120 V AC)、通常 28 ms (230 V AC)
仕様
【PEへの放電電流】< 3.5 mA【ダイナミックブースト(IDyn.Boost)】最大 15 A (5 s)【ディレーティング】60 ℃ ... 70 ℃,< 100 V AC (1 %/V)、2.5 %/K、> 60 ℃,< 140 V DC (1 %/V)【供給システムの設定】スター型ネットワーク (TN、TT、IT (PE))【出力電力】PDyn. Boost:最大 360 W (5 s)、PN:240W【残存リプル】通常 50 mVPP (定格値の場合)【波高率】通常 1.75 (120 V AC)、通常 1.7 (AC 230 V)【無負荷保証】あり【耐短絡】あり
高さ(mm)
135
奥行(mm)
132、機器の奥行き(DINレール取付け)/125
電圧(V)
通常の国内グリッド/120 AC、230 AC
取付寸法(mm)
【設置時あき 上/下】50 / 50【設置時あき 右/左】0 / 0
接続
【並列】可、効率と冗長性が向上【直列】あり、出力電圧の向上用(SELVの制限を遵守すること)
制御
(逸脱)< 1 % (負荷の変化、スタティック10 % ... 90 %)、< 3 % (負荷の変化、ダイナミック10 % ... 90 %)、< 0.1 % (入力電圧の変化±10 %)
周波数範囲(Hz)
50...60±10 % (fN)
消費電流(A)
AC動作:2.6 (100 V AC)、2.2 (120 V AC)、1.2 (AC 230 V)、1.1 (240 V AC)、DC動作:2.7 (100 V DC)、1.1 (240 V DC)
抵抗
フィードバック電圧/≦ 35 V DC
ブレーカ
入力保護用に推奨/6 A...16 A (特性B、C、D、K、または同等)
力率
cosΦ/0.95 (230 V AC)
保護回路
過電流保護; バリスタ
立ち上がり時間
≦ 1 s (UOut = 10 % ... 90 %)
出力電圧可変範囲(V)
24 DC ... 28 DC (> 24 DC、定量制限あり)
定格出力電圧(V)
24 DC
効率
通常 94.5 % (120 V AC)、通常 95.5 % (AC 230 V)
入力電圧範囲(V)
AC動作:100 AC ... 240 AC -15 % ... +10 %、115 AC ... 240 AC ±10 % (UL),DC動作:100 DC ... 240 DC ±10 %、160 DC ... 240 DC ±10 % (UL)
RoHS指令(10物質対応)
対応
突入電流
< 17 A (25 ℃)、値 (I2t)/< 0.5 A2s
耐電圧(V)
(最大)300 AC 15 s
電力損失(W)
(無負荷)最小/< 1.2 (120 V AC)(無負荷)最大/< 1.3 (230 V AC)、(定格負荷)最小/< 14.5 (120 V AC)・最大/< 12 (AC 230 V)
過電圧保護(V)
出力(OVP)/≦ 35 DC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする