KWG-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWG-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179345
KWG-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179345
KWG-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 76179345

重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
800
質量(kg)
70
注文コード
76179345
品番
KWG-158T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥95,400

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)
サービスご利用ガイド(PDF)

均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
1500
奥行(mm)
800
高さ(mm)
740
質量(kg)
70
材質(天板)
合板
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
色(天板)
アイボリー
色(本体)
サカエグリーン
色(脚部)
サカエグリーン
付属品
中板1枚付
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×528×405
棚板耐荷重(kg)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×800×38
アジャスター
防振ネジ径M16P=2.0
関連資料:寸法図 寸法図(0.09MB)取扱説明書:(0.41MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

商品説明動画

重量作業台KWタイプ紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76179345KWG-158T09010535KWM-158TKWG-158T 重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ 09010535重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)サカエ1台
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76179257
2020-08-16
用途: ガレージでの工作に
製造業

組み立て時、どうやっても穴位置が合わずリューターで削った箇所があります。
サカエなら間違い無いだろうと思っていたので、その点だけ少し残念です。

質感、剛性などは申し分なしです。
天板の角が丸くなっており、不意にぶつかっても怪我しないので安全性も高いと思います。

対象商品 : 76179266
2018-02-28
用途: 重量がある 型などのメンテナンス時
製造業

重量がある型などをテーブルの上で動かし作業しても、ぜんぜん動かないで作業しやすいです。

組つけ時、ボルトが入れず 穴を広げる作業をしました。検品済みのハンコがおしてありましたが、ホントに検品してるか 疑問です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする