インバータ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可車上渡し22日以内出荷とは
内容量
1台
出力(kW)
2.2
注文コード
76180557
品番
FRN2.2E3E-2J
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
出力(kW)
2.2
容量(kVA)
4.2
電源(V)
系列/3相200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする