曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 90°ショートベンド

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
サイズ
125
注文コード
76180855
品番
HS9L1Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥23,110販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
質量(kg)
3.015
サイズ
125
形状
90°ショートベンド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする