曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 G形 JIS10K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ125
内容量1個注文コード76181081品番HFS1QJ
参考基準価格(税別)¥32,550販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
種別
G形JIS10K
形状
フランジ短管
質量(kg)
6.305
サイズ
125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする