曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 JIS10KHSF1HT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ100
内容量1個注文コード76181169品番HSF1HT
参考基準価格(税別)¥22,530販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
質量(kg)
4.51
サイズ
100
種別
F形JIS10K
形状
フランジ短管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする