曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 G形 7.5K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ150
内容量1個注文コード76181221品番HFS1F
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
種別G形JIS7.5K形状フランジ短管質量(kg)8.96サイズ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする