曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 フランジ短管 F形 7.5KHSF1FR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ150
内容量1個注文コード76181257品番HSF1FR
参考基準価格(税別)¥36,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
質量(kg)
8.96
サイズ
150
種別
G形JIS7.5K
形状
フランジ短管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする