曜日別特売

エスロハイパーAW 継手 フランジ付EFチーズ(2受) F形JIS10K

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
サイズ100×100
内容量1個注文コード76183366品番HFT1HS
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)
6.07
サイズ
100×100
種別
F形JIS10K
形状
フランジ付EFチーズ(2受)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする