曜日別特売
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258

2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258
2496 こいのぼり やぐるまセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184258

こいのぼり やぐるまセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184258
品番
2496
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

油性マジックで着色できる!
組立済

セット内容
袋(615×135mm)×1、矢車(Φ120mm)×2、矢車受け(55×45mm)×1、支柱(597mm)×1、モール(300mm)×3
材質
PP,PE
寸法(mm)
約300~350×680×55
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする