13137 ふわっとライトジグソーパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76184538

13137 ふわっとライトジグソーパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76184538
13137 ふわっとライトジグソーパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76184538
13137 ふわっとライトジグソーパズル アーテック[学校教材・教育玩具] 76184538

ふわっとライトジグソーパズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76184538
品番
13137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
¥137

100%パルプで糸のこでカットしやすく、着色も簡単にできます。
100%パルプ素材のふわっとライト工作紙は軽くて扱いやすく、糸のこでカットしやすい素材です。カーボン紙とトレーシングペーパーで絵柄を転写し、着色してオリジナルのジグソーパズルが作れます。自由研究や図工の授業にも最適です。

用途
図工・美術でのジグソーパズルづくりに。糸のこで切って着色します。
セット内容
ふわっとライト工作紙×1、白ボール紙×1、カーボン紙×1、トレーシングペーパー×1
材質
紙
寸法(mm)
ふわっとライト工作紙:195×270×4、白ボール紙:195×270、カーボン紙:195×270、トレーシングペーパー:195×270
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする