曜日別特売
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626

DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626
DI-CU273AS-F ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美! I ・O DATA(アイオーデータ) 76184626

ワイド液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、USB Type-C×1/シルバー/スピーカー:あり/4K対応、高精細でなめらかな映像美!

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76184626
品番
DI-CU273AS-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

90W給電USB
Type-C(R)搭載
4K対応
27型液晶ディスプレイ(特定販路専売品)

表面処理
アンチグレア
最大消費電力(W)
170
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
色(本体)
シルバー
端子
HDMI×2、USB Type-C×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする