曜日別特売
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830

MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830
MV65-PA 多用途集じん機 パオック 76186830

多用途集じん機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186830
品番
MV65-PA
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。
木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。

用途
強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。
付属品
サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1
適合電動工具
APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA
材質
本体/PP
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
18500
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
550
吸込仕事率(W)
約280/340
電源コード(m)
1.6
絶縁方式
基礎絶縁
運転音(dB)
85
真空度(kPa)
最大1.5
ダストバッグ容量(L)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約910×1550×530
関連資料:(4.08MB)取扱説明書:(3.3MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする