曜日別特売
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988

RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988
RDP-01 六角軸電ドルミニポンプ SK(新潟精機) 76186988

六角軸電ドルミニポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186988
品番
RDP-01
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。

用途
水、汚水などの移送や給排水に
付属品
ホースバンド×2
材質
本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム
全揚程(m)
12
本体質量(g)
160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×55×80.5
使用ホース内径(Φmm)
15
回転速度(min-1[r.p.m])
1600
揚水量(L/min)
10-12
取付軸径(Φmm)
6.35
取扱説明書:(0.11MB)

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする