PROMOTE(プロモート)
防爆チェーンブロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1個
1台
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76192141
品番
PM1328-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。
磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。
耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。
ベリリウム銅合金製
用途
重量物を鎖で上げ下げします。
定格荷重(t)
1
寸法(mm)
142×132×142
フック口開き(mm)
28
標準揚程(m)
3
フック間最小距離(mm)
350