QPJ24-1314-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製) オンダ製作所 76193078

QPJ24-1314-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製) オンダ製作所 76193078
QPJ24-1314-S ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製) オンダ製作所 76193078

ダブルロックジョイントクイックファスナー式(黄銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径QF14
寸法L(mm)52.5
内容量1個注文コード76193078品番QPJ24-1314-S
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・クイックファスナー仕様の架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)52.5呼び径QF14寸法W(mm)28使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(樹脂管)架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする