QPJ3-14C-S クイックジョイントQF14用コネクター オンダ製作所 76193166

QPJ3-14C-S クイックジョイントQF14用コネクター オンダ製作所 76193166
QPJ3-14C-S クイックジョイントQF14用コネクター オンダ製作所 76193166
QPJ3-14C-S クイックジョイントQF14用コネクター オンダ製作所 76193166

クイックジョイントQF14用コネクターQPJ3-14C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193166
品番
QPJ3-14C-S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のコネクターです。
・取付け、取外しがワンタッチで点検やリフォームに最適です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
QF14
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
※・QF14コネクターはクイックファスナーが2個必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする