オンダ製作所
クイックジョイントQF20用コネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76193175
品番
QPJ3-20C-S
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
・クイックファスナー仕様の継手同士を組み合わせる際のコネクターです。
・取付け、取外しがワンタッチで点検やリフォームに最適です。
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
呼び径
QF20
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材