曜日別特売
QPJ6-14C-S クイックジョイント プラグ オンダ製作所 76193191

QPJ6-14C-S クイックジョイント プラグ オンダ製作所 76193191
QPJ6-14C-S クイックジョイント プラグ オンダ製作所 76193191

クイックジョイント プラグQPJ6-14C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径QF14
内容量1個注文コード76193191品番QPJ6-14C-S
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

・クイックファスナー接続のプラグです。

寸法L(mm)
25
呼び径
QF14
寸法W(mm)
26
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする