オンダ製作所
クイックジョイント テーパおねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
QF14
QF14
QF20
呼び径(ねじ)
R3/4
R1/2
R3/4
寸法L(mm)
32.5
32.5
34
35
36.5
44
46
46.5
47.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76193288
品番
QSJ1-2014C-S
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
・テーパおねじ(Rねじ)×クイックファスナー仕様。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
寸法L(mm)
32.5
呼び径
QF14
寸法W(mm)
27
呼び径(ねじ)
R3/4
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材