曜日別特売
RHH3-2004 RHH型15mmヘッダー保温材 オンダ製作所 76193410

RHH3-2004 RHH型15mmヘッダー保温材 オンダ製作所 76193410
RHH3-2004 RHH型15mmヘッダー保温材 オンダ製作所 76193410

RHH型15mmヘッダー保温材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)225
内容量1個注文コード76193410品番RHH3-2004
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、15mmです。
・端末キャップ1個付。

寸法L(mm)
225
分岐数
13A×4口
寸法D(Φmm)
29
注意
※・一体型になっておりますので、ヘッダー接続口を回転させる場合は保温材を切断してお使いいただくか、CHH-2001を組み合わせてご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする