曜日別特売
ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577

ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577
ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577
ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577
ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577
ROMJ1A-2016C 既設管用継手 テーパおねじ オンダ製作所 76193577

既設管用継手 テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)ねじR3/4×架橋ポリエチレン管16
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管16
ねじR1/2×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管20
内容量1個注文コード76193577品番ROMJ1A-2016C
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。
・新設管にも使用できます。
・埋設可能。

寸法L(mm)
52.5
寸法D(Φmm)
39
呼び径(A)
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管16
寸法W1(mm)
29
寸法W2(mm)
34
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※ また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・適用樹脂管は架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 M種)です。13Aは水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 M種)、ポリブテン管(JIS K 6778 J種)にも使用できます。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする