オンダ製作所
既設管用継手 テーパおねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管20
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管20
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管20
ねじR1/2×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管16
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76193586
品番
ROMJ1A-2020C
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
・樹脂管と継手はナット締め接続なので、既設管の接続にも安心して使用できます。
・新設管にも使用できます。
・埋設可能。
寸法L(mm)
55.5
寸法D(Φmm)
46
呼び径(A)
ねじR3/4×架橋ポリエチレン管20
寸法W1(mm)
35
寸法W2(mm)
40
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・既設管の種類・サイズをご確認の上、適合する製品をご使用下さい。
※ また、既設管の劣化による不具合については責任を負いかねます。
※・ナット締め付け後(割リング縮径後)に分解した場合、その継手は再施工しないで下さい。
※・適用樹脂管は架橋ポリエチレン管(JIS K 6769 PN15 M種)です。13Aは水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 M種)、ポリブテン管(JIS K 6778 J種)にも使用できます。
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材