曜日別特売
RPJSF3A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所 76193638

RPJSF3A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所 76193638
RPJSF3A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所 76193638
RPJSF3A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット オンダ製作所 76193638

ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
材質樹脂(PPS)
内容量1個注文コード76193638品番RPJSF3A-16
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ダブルロックジョイントレボスのソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。

用途
給水・給湯・追焚き
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
0~95
寸法L(mm)
80
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする