曜日別特売
RPTSF1A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所 76193699

RPTSF1A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所 76193699
RPTSF1A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所 76193699
RPTSF1A-16 ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケット オンダ製作所 76193699

ダブルロックジョイント レボス 5mm保温材付チーズソケットRPTSF1A-16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
樹脂(PPS)
注文コード
76193699
品番
RPTSF1A-16
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ダブルロックジョイントレボスのチーズソケットに、5mm保温材が一体になりました。保温材や結束バンドを巻く手間が省けます。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。

用途
給水・給湯・追焚き
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
93
寸法L2(mm)
78.5
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする