曜日別特売
RPY1A-161313 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 76193726

RPY1A-161313 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 76193726
RPY1A-161313 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 76193726
RPY1A-161313 ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット オンダ製作所 76193726

ダブルロックジョイント レボス Y型チーズソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
樹脂(PPS)
適合管
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注文コード
76193726
品番
RPY1A-161313
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。圧力損失が小さく大流量を確保。流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。狭所でも楽に施工ができ、45°傾斜で従来の配管よりもコンパクトに配管できます。

用途
給水・給湯・追焚き
材質
樹脂(PPS)
使用温度範囲(℃)
0~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
71
使用流体
冷温水
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合管
架橋ポリエチレン管16A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A×架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
注意
※流水方向にご注意ください。
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする