曜日別特売
RSC-1310U スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所 76193760

RSC-1310U スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所 76193760
RSC-1310U スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所 76193760
RSC-1310U スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所 76193760
RSC-1310U スポットカバー 配管カバーSタイプ オンダ製作所 76193760

スポットカバー 配管カバーSタイプRSC-1310U

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76193760
品番
RSC-1310U
参考基準価格(税別)¥5,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

・配管カバーSタイプでパイプを覆うことで、より美しく、安全なリフォームが可能です。
・ベースを設置する必要がないため、配管施工後に取付けが可能です。
・また、スポットカバーで施工済みの現場にも、直線部のみ後から取付けることが可能です。
・配管全体を覆わなくても施工できるため、配管中の必要な箇所だけに使用可能です。
・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。

材質
樹脂
色
アイボリー
長さ(m)
2
適合管
5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13、10mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管16A
注意
※・本品は500mm間隔でビス止めをして下さい。
※・1000mm以内でスポットカバー又は施工補助サドルで樹脂管を固定して下さい。
※・ビスによる過剰な締め付けに注意して下さい。カバーの割れや変形につながる恐れがあります。
※・本品の切断にはノコギリ等を使用して下さい。
※・配管カバーの両端には必ずアダプターをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする